LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457

 

LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457
LKDU750AFNJMML60C1 デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明) アサヒ衛陶 70773457

デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
色(扉)チェスナットブラウン(C1)
内容量1セット注文コード70773457品番LKDU750AFNJMML60C1
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

洗面空間のイメージを一新させる インパクトあるスクエアシンクの間口750mmタイプの洗面化粧台。
洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。

用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など間口(mm)750使用地区【化粧台】一般地・寒冷地共用仕様色(扉)チェスナットブラウン(C1)水栓金具QAC001(シングルレバー混合栓)仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )洗面ボウル人工大理石製スクエアシンクボウル容量(L)6使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ)材質(扉)低圧メラミン化粧板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×445×1900セット内容キャビネット(CALKDU750AFNJC1)、洗面ボウル付カウンター(APDU75TSW900ATSW)、ミラー(MML600N)、水栓金具(QAC001(キャビネット同梱))
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャビネット・洗面ボウル付カウンター・ミラーのセット商品です。
※止水栓は同梱されていません。
※「汚れガード」はミラー右側のみとなります。
※水栓金具はキャビネットに同梱となります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする