用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など間口(mm)750使用地区【化粧台】一般地・寒冷地共用仕様色(扉)ナチュラルベージュ(N1)水栓金具QAC001(シングルレバー混合栓)仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)洗面ボウル人工大理石製スクエアシンクボウル容量(L)6使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ)材質(扉)低圧メラミン化粧板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×445×1900セット内容キャビネット(CALKDU750AFNJN1)、洗面ボウル付カウンター(APDU75TSW900ATSW)、ミラー(MM450N)、水栓金具(QAC001(キャビネット同梱))