用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)セット内容キャビネット+ボウル(LKDU500TFCJC1)、ミラー(MM450N)、水栓金具(QAC002(キャビネット同梱))間口(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×1900使用地区【化粧台】寒冷地仕様材質(扉)低圧メラミン化粧板色(扉)チェスナットブラウン(C1)使用キャビネット1枚扉タイプホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆洗面ボウル人工大理石製スクエアシンクボウル容量(L)6水栓金具QAC002(シングルレバー混合栓)