RHHQ464 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角160-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774238

RHHQ464 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角160-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774238
RHHQ464 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角160-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774238

どんぶり容器 バイオ のぞみ 角160-40B K-めいか赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70774238
品番
RHHQ464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
158×158×40
質量(g)
9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする