RHHQ494 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角170-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774299

RHHQ494 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角170-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774299
RHHQ494 どんぶり容器 バイオ のぞみ 角170-40B K-めいか赤 リスパック リスパック 70774299

どんぶり容器 バイオ のぞみ 角170-40B K-めいか赤 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70774299
品番
RHHQ494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
170×170×40
質量(g)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする