RHHM111 どんぶり容器 バイオ 饗格重 160B 黒 リスパック リスパック 70774579

RHHM111 どんぶり容器 バイオ 饗格重 160B 黒 リスパック リスパック 70774579
RHHM111 どんぶり容器 バイオ 饗格重 160B 黒 リスパック リスパック 70774579

どんぶり容器 バイオ 饗格重 160B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70774579
品番
RHHM111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3点式の高質感で、お重の格を本体のみ、中皿・蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
163×163×34
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする