厚さ(mm)12.2形状角形質量(g)約20種類DCファン定格電流(A)0.06入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.15材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23使用電圧範囲(V)10.2~13.8取付角寸法(mm)41×41最大静圧(Pa)26材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])5400RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量