曜日別特売
RHHT141 どんぶり容器 バイオデリカ TP丼 170B 黒 リスパック リスパック 70775069

どんぶり容器 バイオデリカ TP丼 170B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70775069
品番
RHHT141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

くびれ形状で持ちやすく、ご飯を容器中央にふっくらと持ち上げ、ボリューム感がUPする丼容器。※本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオPET
寸法(mm)
170×170×40
質量(g)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする