曜日別特売
RHAL591 どんぶり容器 バイオデリカ このみ200B 黒 リスパック リスパック 70775245

どんぶり容器 バイオデリカ このみ200B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70775245
品番
RHAL591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体は電子レンジ対応。ご飯約300g。※本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
198×198×40
質量(g)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする