曜日別特売
RHBN061 どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 1-1B K-えんてん赤J10 リスパック リスパック 70775480

RHBN061 どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 1-1B K-えんてん赤J10 リスパック リスパック 70775480
RHBN061 どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 1-1B K-えんてん赤J10 リスパック リスパック 70775480

どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 1-1B K-えんてん赤J10 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70775480
品番
RHBN061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

天丼・かき揚げ丼に使えます。環境対応素材。3点式や折箱に負けない見栄えの「枠重」に、丼・のっけ弁サイズ登場!※フタは別売りです。[生産国]日本。

材質
バイオPPF
寸法(mm)
166×123×32
質量(g)
9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする