大崎電気工業
タイムスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70776539
品番
TYE7-1SA
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能
閏年自動補正機能搭載
ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能
見やすい大型液晶表示器
手動による入/切操作が可能
夏時間性(サマータイム)対応
仕様
【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)
190
取付方式
協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力
【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)
定格電圧(V)
AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×100×75
制御
ソーラー制御
設定方式
【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分
周波数
50/60Hz共用
使用湿度範囲
85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)
AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)
制御周期
24時間
停電補償
累積停電期間 5年間