曜日別特売
A6EA-R 100V 60A 60HZ ケンツキ 単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業 70776557

単相3線式 電子式電力量計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
定格電流(A)60
周波数(Hz)60
内容量1個注文コード70776557品番A6EA-R 100V 60A 60HZ ケンツキ
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
30A→60Aへ容量増。
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.9アイアングレー(標準色)取付方式表面取付周波数(Hz)60定格電圧(V)100定格電流(A)60接続方式表面接続相線式単相3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする