曜日別特売
A2GA-RLS31 100V120A60HZ J ケンツキ コンパクトEM6 大崎電気工業 70776731

コンパクトEM6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70776731品番A2GA-RLS31 100V120A60HZ J ケンツキ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能
計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能
赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容
計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)

仕様付属装置/端子カバー:標準装備質量(kg)0.5タイプ標準品、(BL タイプ)取付方式表面取付周波数(Hz)60定格電圧(V)100定格電流(A)120接続方式表面接続相線式単相3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする