曜日別特売
CM2B20-24Z1 CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 70776819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード70776819品番CM2B20-24Z1
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしねじの種類ポートポート:Rcチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)24ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ適合オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする