曜日別特売
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523

 

IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523
IW-CF07B 301-Black PCケースIW-CF07 IN WIN(インウィン) 70778523

PCケースIW-CF07

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70778523品番IW-CF07B 301-Black
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトでもハイエンドグラフィックカードが入り、冷却もフロントに2x120mmが取り付け可能(サイドから吸気)。
グラフィックカードホルダーや取り外し可能な下面のダストフィルターを装備。
コンパクトなゲーミングマシンに最適です。

ブラックスロット【拡張】PCI-ESlotx4仕様【シャドウベイ】3.5”/2.5"x12.5”x2材質スチール/サイドパネル強化ガラス(ミドルタワーケースタイプ)質量(kg)6.57電源(V)PSII:ATX12(奥行き160mmまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×370×365対応【マザーボード】Micro-ATX/Mini-ITX、【拡張カード】330mm(幅162mm)まで、【CPUクーラー】158mm高まで、【冷却機構】×120mmフロントファン/240mmラジエーター・1×120mm背面ファン/120mmラジエーター・2×120mm底面ファン(PCI Expressスロットを占有)ポートフロントIOAudiox2USB3.0x2ケースFAN対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする