JET INOUE(ジェットイノウエ)
DC/DCコンバーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格出力電流(A)
8A(MAX10)
4A(MAX5)
8A(MAX10)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70779808
品番
502254
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途
電装パーツ
規格
10A
定格出力電流(A)
8A(MAX10)
出力電流(A)
連続8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×40×85
最大出力
瞬間最大10A120W
材質
アルミ
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC12
定格入力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
DC24
使用電源(V)
24V
保護回路
パルス幅変調
コード長さ(cm)
92
定格出力電圧(V)
DC12
注意
※本製品はDC24Vマイナスアース車専用です。他の電圧での使用は出来ません。