- スープ容器 KLP98-520 本体 白 PP ケーピープラテック ケーピープラテック 70779820

スープ容器 KLP98-520 本体 白 PP ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(500点)注文コード70779820品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両面PP貼りで耐水・耐油・耐熱性に優れ、電子レンジもOKです。本体に厚みがあり、耐熱性を高めた高機能紙カップ。深型カップの為、片手でも持ちやすいです。[品番]54820。

材質紙/PP(内・外)寸法(mm)Φ98×101容量(mL)520質量(g)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする