506161 ハンドルスピンナー スリットライン ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779853

ハンドルスピンナー スリットライン ブルー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70779853品番506161
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。

用途内装パーツホワイト材質アクリル/アルミ付属品取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚寸法(Φ×mm)45×60※グリップ部適合径(Φmm)26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21352162
2022-07-16
用途: ハンドル
建設業・工事業

以前も同じ品物を使用していましたが…
車両入れ替えの為に、また同じ品物を買いました!

対象商品 : 21352162
2020-03-26
用途: 大型車
運輸・通信業

ファイブスターギガに装着!
シフトノブとお揃にしてシブくなった!

対象商品 : 70779862
2019-01-20
用途: 軽自動車に取り付け
不動産業

形状がよくてスッキリとした、デザインで大変使いやすくて、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする