JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ4t'07フォワード専用フロントバンパーエアダムスカート付きタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
ワイド
ワイド
標準
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70780212
品番
510492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに
用途
ボディパーツ
材質
スチール
適合車種
いすゞ4t'07フォワードワイド車(H19.7~)
寸法(幅W×高さH)(mm)
2247×388
取付け方法
交換式
適合
526026:バンパーフォグランプ/510490:バンパーステーカバー
タイプ
ワイド
寸法(mm)
2250×390
色
クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ランプ、ステップは純正品をお使いください。
※エアダムスカートは一体式です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。
取付時にブレ止め対策を行ってください。
※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。