ブリストワ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
90
90
90
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
650
呼び圧力
10K
5K
10K
呼び径(B)
3-1/2
3-1/2
3-1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780438
品番
10K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
90
呼び径(B)
3-1/2
外径(mm)
195
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
全長(mm)
-
質量(kg)
2.73
内径(Φmm)
102.6
外径(Φmm)
195
JIS規格
10K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
136
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
160
適合管外径(Φmm)
101.6
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材