ブリストワ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
100
100
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
650
呼び圧力
5K
5K
10K
呼び径(B)
4
4
4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780693
品番
5K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
16
全長(mm)
-
質量(kg)
2.35
内径(Φmm)
115.4
外径(Φmm)
200
JIS規格
5K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
141
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
165
適合管外径(Φmm)
114.3
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材