ブリストワ
溶接フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
400
400
400
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
450
500
550
600
650
呼び圧力
5K
5K
10K
呼び径(B)
16
16
16
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
7
8
9
10
12
14
18
20
22
24
26
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780788
品番
5K SOP-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
400
呼び径(B)
16
外径(mm)
540
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
24
全長(mm)
-
質量(kg)
16.9
内径(Φmm)
409
外径(Φmm)
540
JIS規格
5K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
3
ガスケット座径(G)(Φmm)
463
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
495
適合管外径(Φmm)
406.4
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材