ブリストワ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
20
20
10
15
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
650
呼び圧力
10K
5K
10K
呼び径(B)
3/4
3/4
3/4
3/8
1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70780867
品番
10K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
14
全長(mm)
-
質量(kg)
0.79
内径(Φmm)
27.7
外径(Φmm)
100
JIS規格
10K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ガスケット座径(G)(Φmm)
56
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
適合管外径(Φmm)
27.2
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材