曜日別特売
10K BL-FF 溶接ブラインドフランジ ブリストワ 70781007

溶接ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)250
250
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
300
350
400
450
500
550
600
650
呼び圧力10K
呼び径(B)10
10
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
7
8
9
12
14
16
18
20
22
24
26
内容量1枚注文コード70781007品番10K BL-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)250呼び径(B)10外径(mm)400ボルト穴径(Φmm)25ボルト穴数12呼び圧力10K材質SS400形状ブラインドフランジ厚さ(mm)24全長(mm)36質量(kg)22.6内径(Φmm)269.5外径(Φmm)400JIS規格10K半径R(mm)6ガスケット座厚(f)(mm)2ガスケット座径(G)(Φmm)324ボルト穴中心径(C)(Φmm)355適合管外径(Φmm)267.4ハブ先(mm)288ハブ元(mm)292
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする