曜日別特売
A-52 ギフト箱 A-52 切身詰合せ10ヶ ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ 70781141

ギフト箱 A-52 切身詰合せ10ヶ ヤマニパッケージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50点)注文コード70781141品番A-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

水産加工品などの真空した逸品商品の詰め合わせギフトとしておすすめです。黒+エンボス加工が高級感を引き立てます。

材質段ボール質量(g)284内寸(mm)400×285×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする