ブリストワ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
250
250
250
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
300
350
400
450
500
550
600
650
呼び圧力
5K
5K
10K
呼び径(B)
10
10
10
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
7
8
9
12
14
16
18
20
22
24
26
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781253
品番
5K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
385
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
22
全長(mm)
-
質量(kg)
19.2
内径(Φmm)
269.5
外径(Φmm)
385
JIS規格
5K
半径R(mm)
-
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ガスケット座径(G)(Φmm)
317
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
345
適合管外径(Φmm)
267.4
ハブ先(mm)
-
ハブ元(mm)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材