ブリストワ
溶接ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
650
650
650
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
呼び圧力
5K
5K
10K
呼び径(B)
26
26
26
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
3-1/2
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70781332
品番
5K BL-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
650
呼び径(B)
26
外径(mm)
825
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
24
呼び圧力
5K
材質
SS400
形状
ブラインドフランジ
厚さ(mm)
26
全長(mm)
48
質量(kg)
106
内径(Φmm)
664
外径(Φmm)
825
JIS規格
5K
半径R(mm)
5
ガスケット座厚(f)(mm)
3
ガスケット座径(G)(Φmm)
735
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
770
適合管外径(Φmm)
660.4
ハブ先(mm)
702
ハブ元(mm)
708
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材