曜日別特売

カマス袋 カマス GU(雲流タイプ) No.4 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70783566品番0804169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

和洋菓子に使用できる袋です。KOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。

材質レーヨン、LD、KOP、LD、LLD寸法(mm)170×135質量(g)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする