ホーシン(HOSHIN)
止水プラグN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
止水プラグN型:100
止水プラグN型:100
止水プラグN型:150
止水プラグN型:200
止水プラグN型:250
止水プラグN型:300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70783975
品番
PLUG-100A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途
管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
質量(kg)
0.6
呼び径(mm)
止水プラグN型:100
ねじ径
バイパスキャップ:M16
最小径(Φmm)
99
最大径(Φmm)
112
注意
※一時的な止水にのみ使用してください。