ホーシン(HOSHIN)
止水プラグN型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(mm)
止水プラグN型:200
止水プラグN型:100
止水プラグN型:150
止水プラグN型:200
止水プラグN型:250
止水プラグN型:300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70783993
品番
PLUG-200A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途
管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
質量(kg)
2.2
呼び径(mm)
止水プラグN型:200
ねじ径
バイパスキャップ:G1(PF-1)
最小径(Φmm)
193
最大径(Φmm)
210
注意
※一時的な止水にのみ使用してください。