曜日別特売
PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009

 

PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009
PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009
PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009
PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009
PLUG-250A 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN) 70784009

止水プラグN型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)止水プラグN型:250
内容量1個注文コード70784009品番PLUG-250A
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。

用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】質量(kg)2.9呼び径(mm)止水プラグN型:250ねじ径バイパスキャップ:G1(PF-1)最小径(Φmm)239最大径(Φmm)255
注意
※一時的な止水にのみ使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする