ドンケル
ダイナスティ エア
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
27
27.5
28
29
30
色
ホワイト/グレー
ホワイト/グレー
ブラック/グレー
ブラック/ブルー
ブラック/レッド
甲被タイプ
ひも
ひも
マジックタイプ
全84種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70784167
品番
DA+18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
用途
工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
色
ホワイト/グレー
質量(g)
800(26.0cm1足)
サイズ(cm)
24
甲被タイプ
ひも
形状
ローカット
規格
JSAA A種合格
甲革
人工皮革+テトロンメッシュ
機能
軽量
足幅
3E
靴底
EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
鋼製(ワイド)
靴タイプ
スニーカー