DA+18 ダイナスティ エア ドンケル 70784219

 

DA+18 ダイナスティ エア ドンケル 70784219
DA+18 ダイナスティ エア ドンケル 70784219
DA+18 ダイナスティ エア ドンケル 70784219
DA+18 ダイナスティ エア ドンケル 70784219

ダイナスティ エア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
色ホワイト/グレー
甲被タイプひも
内容量1足注文コード70784219品番DA+18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品

用途
工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
色
ホワイト/グレー
質量(g)
800(26.0cm1足)
サイズ(cm)
30
甲被タイプ
ひも
形状
ローカット
規格
JSAA A種合格
甲革
人工皮革+テトロンメッシュ
機能
軽量
足幅
3E
靴底
EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
鋼製(ワイド)
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 塗装作業等
サービス業

以前も履いていて長持ちしたのでリピート購入。
紐を通す部分がきつくて入りにくいですが、その他は文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする