質量(g)130寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、畜肉エキス(ポーク、チキン)、動植物油脂、しょうゆ、砂糖、食塩、野菜エキス、味噌、酵母エキス、香辛料、コチュジャン調味料、豆板醤、オイスターソース、蛋白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、かんすい、香辛料抽出物、パプリカ色素、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・ごま・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・ごま・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:420kcal、脂質:10.6g、食塩相当量:6.7g、たん白質:13.6g、炭水化物:64.2g