常盤薬品
眠眠打破
強強打破50ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50mL×50本)
注文コード
70788699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
成分
アルギニン、菊花抽出物、高麗人参、ガラナ
容量(mL)
50
質量(g)
134
シリーズ
眠眠打破
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×108
容器
瓶
保存方法
直射日光、高温をさけて保存してください。
本数
50
賞味期限
24ヶ月
原材料
砂糖(国内製造)、コーヒー、黒糖蜜、ナルコユリエキス、菊花抽出物、ガラナエキス、高麗人参エキス、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)