曜日別特売
USW-50N 60HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 70790643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USW-50N 60HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 70790643
USW-50N 60HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 70790643
USW-50N 60HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 70790643

ベルト駆動型油回転真空ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
質量(kg)22
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード70790643品番USW-50N 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
電圧(V)三相200質量(kg)22周波数(Hz)60排気速度(50/60Hz)(L/min)50幅(mm)395高さ(mm)295奥行(mm)275回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7電動機出力(W)200油量(L)1.2吸込口径Φ16mmポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51717277
2017-03-03
用途: 抽気作業
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

更に、大口径のホースを使用し、作業の時間短縮が出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする