佐藤真空
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
排気速度(50/60Hz)(L/min)
150
50
100
150
質量(kg)
30
22
25
30
周波数(Hz)
60
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70790686
品番
USW-150N 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
電圧(V)
三相200
質量(kg)
30
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
150
幅(mm)
469
高さ(mm)
323
奥行(mm)
333
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
電動機出力(W)
400
油量(L)
2.4
吸込口径
Φ23mm
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。