曜日別特売
LEDW-133 ブルーライトカットフィルター 光興業 70790703

※使用例

ブルーライトカットフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ13.3型
13.3型
11.6型
12.1型
12.2型
125型
14型
15.6型
17型
19型
18.5型
19.5型
20型
21.5型
22型
23型
23.6型
23.8型
240型
24.1型
25.5型
27型
28型
29型
30型
32型
25.6(16:10)型
寸法(mm)294×165
294×165
256×144
267×151
261×163
278×155
309×174
345×195
338×271
377×302
410×231
408×255
433×240
443×250
476×268
473×296
511×288
522×294
527×296
532×299
519×324
553×311
600×338
614×346
672×283
640×400
698×394
552×345
内容量1枚注文コード70790703品番LEDW-133
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。

付属品四辺両面テープ厚さ(mm)0.8寸法(mm)294×165取付両面テープ対応機種汎用可視光線透過率(%)70取付け方法両面テープ表面硬度3H紫外線遮断率(%)98.6対応インチサイズ13.3型ブルーライトカット率35.1%外光反射率(%)0.78ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70790798
2022-02-25
用途: 目の保護の為にパソコンの画面に貼る
大洋計器株式会社

貼っただけでブルーライトがカット出来るのは嬉しいです。
切る手間もなくサイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする