曜日別特売
TLNW-125N8 覗き見防止フィルター TLNW タブレット用 光興業 70791227

※使用例

覗き見防止フィルター TLNW タブレット用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合機種12.5Wワイド型
内容量1枚注文コード70791227品番TLNW-125N8
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り付け可能。

適合機種12.5Wワイド型付属品Re Justテープ厚さ(mm)0.4寸法(mm)291×165可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99特性のぞき見防止、ブルーライトカット、気泡レス、反射防止、 貼り直せるタッチパネル方式ブルーライトカット率28.2%外光反射率(%)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする