NWE80 アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ アズピュア(アズワン) 70791465

アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1パック(12本)注文コード70791465品番NWE80
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。低発塵性不織布フィルムを採用しています。

材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)80×10厚さ(μm)180±10粘着力500±100gf/25mm表面抵抗値(Ω)10^11/□<アズワン品番2-2140-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ハンドルは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする