曜日別特売
TARW-101 タッチパネル用フィルター TARW 光興業 70792216

※使用例

タッチパネル用フィルター TARW

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
適合機種10.1ワイド型
内容量1枚注文コード70792216品番TARW-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両面ノングレア加工、片面ARを施し、外光反射、ブルーライトやモアレを抑え、操作性、書き心地の良い0.3mm厚のタッチパネル用フィルターです。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り外し可能。取付時の気泡は入りません。

適合機種10.1ワイド型付属品Re Justテープ厚さ(mm)0.3寸法(mm)238×135可視光線透過率(%)94表面硬度3H紫外線遮断率(%)83.1特性反射防止、気泡レス、ブルーライトカット、 貼り直せるタッチパネル方式ブルーライトカット率10%外光反射率(%)0,27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする