SD8-190CPB 液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム エコノミー 光興業 70792663

※使用例

液晶フィルター SUPER DESK8 ブラックフレーム エコノミー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
対応インチサイズ19.0(4:3)型
内容量1枚注文コード70792663品番SD8-190CPB
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。エコノミータイプ、ブラックフレーム仕様。

付属品バンドストッパー厚さ(mm)2寸法(mm)400×325可視光線透過率(%)45.3表面硬度7H紫外線遮断率(%)100対応インチサイズ19.0(4:3)型タッチパネル方式×ブルーライトカット率53.6%外光反射率(%)0.05反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする