ABP-S4PW 瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ アズワン 70792689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
毛丈(mm)端毛:75
内容量1本注文コード70792689品番ABP-S4PW
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。

質量(g)44毛丈(mm)端毛:75毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)475×80×Φ75耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304アズワン品番4-2097-03適合器具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする