曜日別特売
HS-50 工業用ハンドソープ オナーロイ 70792803

工業用ハンドソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード70792803品番HS-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

頑固な油汚れも、スッキリ綺麗に落とします。
松の実脂肪酸(洗浄成分)使用のハンドソープ。
敏感肌の方にも、安心して使って頂けます。
泡立ちタイプではないので、節水できます。
水道がない作業現場の場合は、タオルでふきあげるだけでも十分です。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン・ノンアルコール。

用途工業用ハンドソープ商品タイプ携帯用成分水・脂肪酸(C19-36)・レシチン・クエン酸・水酸化Na・ブトキシエタノール材質容器:PET、ポンプ:PE、キャップ:PET、外装フィルム:PVC質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×130使用量1.5g/回(33回分)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする