- シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン 70793678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン 70793678
- シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン 70793678

シリコンヘラ 一体成型タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
全長(mm)285
内容量1個注文コード70793678品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ

材質(本体)シリコンゴムアズワン品番4-2550-01サイズヘラ幅W×全長(柄)mm55×285使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304全長(mm)285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする