外形寸法(mm)356×348×310槽内寸法(mm)330×300×150(上限水位指示線まで:120)本体質量(kg)約9.5電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大240・37kHz付属品スノコ(寸法約310×280×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)アズワン品番4-2715-04