曜日別特売
2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649

2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649
2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649
2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649
2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649
2065E-05-RI ART 100E 2065Eシリーズ Thermo Fisher Scientific 70794649

ART 100E 2065Eシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(10パック×96本)タイプラック:リロードインサート注文コード70794649品番2065E-05-RI
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。

アズワン品番63-9282-32仕様LR 詰め替え式 滅菌済 960タイプラック:リロードインサートフィルターあり全長(mm)50.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする