曜日別特売
CL2070-TK-029 ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ climbing(クライミング) 70795909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(mL)2.9
2.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
16
17
18
19
全長(mm)350
内容量1個注文コード70795909品番CL2070-TK-029
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

通常規格にはない容量のホールピペットです。

容量(mL)2.9全長(mm)350許容誤差(mL)±0.01管径(Φmm)吸引:5.2外径(Φmm)玉管部:9.7アズワン品番64-8089-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする