DWK Life Sciences
デシケーターふた 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
型式
150mm
150mm
200mm
250mm
300mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70796198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
用途
デシケーター用
型式
150mm
質量(kg)
0.76
高さH(mm)
98
幅W(mm)
215
奥行D(mm)
215
材質
ほうけい酸ガラス1
番号
コード:017480-150
アズワン品番
64-8272-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000