※使用例
INAX(LIXIL)
円形洗面器(ベッセル式)L-2841タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70796959
品番
L-2841/BW1
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピュアホワイト
寸法(Φmm)
410
容量(L)
3.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。